PROMATE
PROMATEの 通線工具類
PROMATEの 通線・入線工具
PROMATEの ケーブルリール
電線リール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46768215
品番
E-9121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
くい込まない、ねじれない、もつれない。
積み重ね可能。
使用可能電線範囲
[IV]1.25mm〈sup〉2〈/sup〉、2mm
2
(300m)
[VSF]0.75〜2mm
2
[VVF]電話線、同軸ケーブル、マイクロコードなど細ものケーブルに最適
リール内径(Φmm)
125
フレーム(mm)
225×430×170
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
リール:110
リール径(Φmm)
350
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。