E-9905 CD管リール PROMATE 46768242

CD管リール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46768242 品番E-9905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きく使って、折りたたんで小さく収納。
4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。

用途シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し 質量(kg)10 適合内径(Φmm)290以上 適合外径(Φmm)670以内 適合高さ(mm)270以内
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカーによって適応できない場合がございます。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする