MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
ボールバック メッシュ巾着型
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大収納数
バレーボール/フットサル12個・サッカーボール10個・バスケットボール8個
注文コード
46768339
品番
MBB2
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
最大収納数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最大収納数
バレーボール/フットサル12個・サッカーボール10個・バスケットボール8個
材質
ナイロン
色
ブラック
サイズ
大
寸法(cm)
115×58
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705