MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
ジュニアサッカーボール 3号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46768549
品番
SVC303-WBK
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手軽にプレーするのに適した軽量球。
用途
小学用
材質
人口皮革(縫い、マシーンステッチ)
色
ホワイト/ブラック
質量(g)
約250
円周(mm)
580〜600
使用空気圧(kg/cm
2
)
0.35