SVC303-WB ジュニアサッカーボール 3号 MIKASA (ミカサ) 46768558

ジュニアサッカーボール 3号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46768558 品番SVC303-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽にプレーするのに適した軽量球。

用途小学用 材質人口皮革(縫い、マシーンステッチ) ホワイト/ブルー 質量(g)約250 円周(mm)580〜600 使用空気圧(kg/cm2)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする