サッカーボール 5号 検定球

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46768594 品番 SVC502SBC-YBK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐久性とソフト感に対し双方のバランスのとれたコストパフォーマンスの高いサッカーボール。
空気保持性の良いブチルチューブを採用。検定球。

用途一般・大学・高校・中学用 材質人口皮革(手縫い) イエロー/ブラック 質量(g)約410〜450 円周(mm)680〜700 使用空気圧(kg/cm2)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46768594
2021-09-20
用途:
サッカー
サービス業

思っていた通りの商品で大変満足しています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする