MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール 4号 検定球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46768603
品番
SVC402SBC-WBK
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
耐久性とソフト感に対し双方のバランスのとれたコストパフォーマンスの高いサッカーボール。
空気保持性の良いブチルチューブを採用。検定球。
色
ホワイト/ブラック
材質
人口皮革(手縫い)
円周(mm)
635〜660
質量(g)
約350〜390
使用空気圧(kg/cm
2
)
0.6
用途
小学用