MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
ふあふあサッカー縫い 4号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト/レッド
注文コード
46768655
品番
FFF4ーWR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく、よく弾む特徴があり、当たっても痛くないボールです。
色
ホワイト/レッド
材質
EVA(縫い)
円周(mm)
約630
質量(g)
約150
用途
小学用