MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
ふあふあサッカー縫い 4号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46768664
品番
FFF4ーWB
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
やわらかく、よく弾む特徴があり、当たっても痛くないボールです。
色
ホワイト/ブルー
材質
EVA(縫い)
円周(mm)
約630
質量(g)
約150
用途
小学用