MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイルバスケットボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46768725
品番
SB512ーYO
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
学校の授業用教材として、よりソフトな感触と重量感に仕上げたバスケットボールです。
材質
EVA(特殊スポンジ)
色
イエロー/オレンジ
質量(g)
約315
サイズ(号)
5
円周(mm)
約700
使用空気圧(kg/cm
2
)
0.2〜0.25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980