現場用ゴミ箱 フタ付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46769082 品番 JGB-SF
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

現場でのゴミ回収やアウトドアにどこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。強力なスプリングでしっかり自立します。

寸法(mm)
伸長時:335
たたみ時:100
サイズ 直径(Φmm)320 寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×335(伸長時)、100(縮小時) 質量(g)800 商品タイプ本体+フタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46769073
2017-03-16
用途:
モトクロスの汚れたウェアー入れとして。
運輸・通信業

蓋も付いているので車の中が汗臭くなく、ウェアー3セット入るのでとても良いです。

1人が参考にしています
2017-01-23
用途:
屋外用ゴミ箱
有限会社アクト電子 様 (製造業)

とにかく耐光性が悪い。屋外にて使用、昨年2個購入したが2個ともに
色もあせて蓋部分がぼろぼろである。とにかく最悪である。

3人が参考にしています
対象商品:
46769082
2014-02-26
用途:
室内用ごみ箱
らぼ 様

ふたなしを注文してしまいもう一度ふたつきを購入します。
デザイン コスト共に良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする