曜日別特売
JRM-2 蛍光灯・モールバッグ JOB Master 46769825

蛍光灯・モールバッグ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46769825品番JRM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。

オレンジ直径(Φmm)(底)210質量(g)670寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46769825
2020-08-25
用途: マキタ充電草刈機の持ち運び
建設業・工事業

マキタ充電草刈機ループハンドルの収納に使えそうなので購入、結果うまいこと収まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 46769825
2020-08-24
用途: 充電草刈機に
建設業・工事業

マキタ充電草刈機ループハンドルの持ち運びに使えそうかな?とダメ元で購入しました
結果的にアタリでした使えます。
もう一台あるので購入予定!

対象商品 : 46769816
2020-03-03
用途: LEDバーの交換
株式会社 Y.E.S建設業・工事業

LEDバーを交換する際に使っています。
蛍光管は無くなるので、入れ口を円形ではなくLEDバー用に角形に変えていただけるとありがたいです。

対象商品 : 46769816
2017-11-22
用途: キャンプ時のタープポール収納運搬

本来の仕様目的ではありませんが、キャンプ時に非常にかさばるタープポールや折り畳みチェアの収納運搬に使っています。
これだけ収納力あればかなりの物が運搬可能です。
大満足しています。

対象商品 : 46769816
2016-07-09
用途: W寸法が1500の網戸張替え用ロール持ち運びに使用
建設業・工事業

もう少し長ければ、全部入るが少し足りずにカバーが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする