JSM-12 ショートマシン JOB Master 46769843

ショートマシン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46769843 品番JSM-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

木材の穴あけに。

刃先径(Φmm)12 有効長(mm)60 全長(mm)100 軸径(Φmm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
注意
※対辺10mmタイプは13mmのドリルチャックをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする