- スコップ 樹脂柄 モノタロウ 46769845 - スコップ 樹脂柄 モノタロウ 46769845 - スコップ 樹脂柄 モノタロウ 46769845 - スコップ 樹脂柄 モノタロウ 46769845

スコップ 樹脂柄

(21件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46769845 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

価格重視のスコップです。

材質(本体)スチール、(柄部)プラスチック 全長(mm)約268 用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。 (本体)黒、(柄部)赤 質量(g)85 先端長(mm)約135 先幅(mm)約56
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。使用前には製品にがたつき等無いか確認し、軍手等の保護具を装着して作業を行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46769845 - 46769836 - スコップ 樹脂柄 モノタロウ スコップ 樹脂柄 モノタロウ 1本 139 税込153 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
使いやすい

使いやすいく、持ち手が握りやすい。根元が曲がらない形状で良いと思います。

対象商品:
46769836
2024-01-30
用途:
様々な植物に

きちんと読まずに購入してしまい、樹脂なのは柄だけでした。
(黒い部分は金属でした)
モノタロウさんのステンレスのスコップもだいぶ前から愛用させて頂いておりますが、ステンレスのは柄の部分が細く、私は握力が弱いので握るのにさらに力が要りますが、こちらのスコップの柄は太めでとても握りやすいです!
握力が弱い人にオススメです。

対象商品:
46769845
2024-04-03
用途:
園芸の時に使用

鉢替えとかその他、色々な時に使用しています、
鉢替えの時は特に便利です。

対象商品:
46769845
2024-01-27
用途:
苗の植え替え
運輸・通信業

野菜 花などの植え替えに使用 思ったよりも作りしっかっり 活躍してくれそうです

対象商品:
46769836
2023-09-26
用途:
園芸
建設業・工事業

見た目も安っぽくなく、スコップ部分も厚みがあり柄の継ぎ目もしっかりした作りで少々硬い土でも曲がりません。

対象商品:
46769845
2023-07-27
用途:
芝の苗を植える時
豊島区立三芳グランド 様 (サービス業)

多少の堅い土を掘っても曲がったりしない丈夫なスコップが欲しくてモノタロウで購入しました。狙い通り丈夫なうえ、通常のスコップより幅が狭いので使いやすくてとても満足しております。

対象商品:
46769836
2023-05-10
用途:
園芸等
建設業・工事業

価格の割にしっかりした作りです。100均の商品は固い土だと曲がってしましますがこれなら大丈夫です。柄が赤だけでなくいろいろな色があれば楽しそう。

対象商品:
46769845
2023-04-07
用途:
ガーデニングの作業
サービス業

小さめのサイズですが、シンプルで使いやすい。小さいので細かい作業もできるので便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質本体は、メッキ加工されているのか、焼付けされているかどちらでしょうか。
回答:
金属部分は、焼付け塗装になります。
2024-06-24
質問:
重さはどれぐらいでしょうか。
回答:
注文コード46769836 約107g
注文コード46769845 約85g になります。
2024-06-24
質問:
食品にも使用可能でしょうか。
回答:
食品にはご使用いただけません。
2024-06-24

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする