JSM-27 ショートマシン JOB Master 46769956

ショートマシン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46769956 品番JSM-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

木材の穴あけに。

刃先径(Φmm)27 有効長(mm)80 全長(mm)130 軸径(Φmm)10 六角軸対辺(mm)10
注意
※対辺10mmタイプは13mmのドリルチャックをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする