JOB Master
JOB Masterの ドリル
JOB Masterの 木工用
JOB Masterの 木工用ドリル
ショートマシン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46769983
品番
JSM-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
木材の穴あけに。
刃先径(Φmm)
36
有効長(mm)
90
全長(mm)
140
軸径(Φmm)
10
六角軸対辺(mm)
10
注意
※対辺10mmタイプは13mmのドリルチャックをご使用下さい。