スマートフォンホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46770019 品番CH-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
ロングフレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。

幅(mm)約50〜89 厚さ(mm)約15 質量(g)約320 取付方式ゲル吸盤 サイズ(cm)13.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-14
用途:
車載用
建設業・工事業

フレキシブル部がかなり丈夫ですので、耐震同性は良いと思います。(けっこうな力が必要)

ゲル吸着もガラスに貼り付けたため問題ない。

ロックする時にアームをカチッと音が聞こえるまで広げ(これも固い)、真ん中の黒丸ボタンを押すようにスマホをセットし完了です。

ロックアームが中心にあるので、機種によっては物理キーとの干渉が考えられます。

ただ、フレキシブル部が頑丈な為にスマホをずらしてセットしても使えています。(適度に)

総じて費用対効果は高い商品でした。

2021-05-12
用途:
車載用
建設業・工事業

※少し力んでスマホをロックするアームを押し広げましょう

目一杯広げるとカチッと音がして開いた状態で止まります
真ん中の丸部分を押しつけるようにしてスマホをセット

フレキシブル部を曲げるのにも力要ります
かなり固いので頑丈そうですが

耐久性に期待します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする