スマートフォンホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46770028 品番CH-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。
(ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。

幅(mm)約50〜89 厚さ(mm)約15 質量(g)約300 取付方式ゲル吸盤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46770028
2024-01-19
用途:
営業車に使用
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

営業車クリッパーのダッシュボードに取付するタイプだとスマホが高音になりすぎて使用不可になってしまったけど、シガーソケットからのタイプだと今のところ良い感じです。

対象商品:
46770028
2023-12-11
用途:
車の運転時
その他業種

しっかりした作りで大きめスマホもホールドしてくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
46770028
2021-12-04
用途:
車の運転時
佐藤剛志税理士事務所 様 (サービス業)

ダッシュボードに吸盤で取付けると夏場は以上に熱くなり、エアコンの吹出口に取付けるとエアコンからの風が感じられなくなってしまうし・・・ということで、このタイプのものを探していました。
スマートフォンのホールドも良く、運転にも支障をきたさず、なおかつUSBの口が2つも付いていて充電しながら利用できるのがとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
46770028
2021-02-03
用途:
車載用

こんな良いものがあるとは知りませんでした。スマホホルダーの設置位置がない車なので、「おっ、これは!」と即買い。
取付感はグラつきもなく、接触不良等も現時点ではありません。エブリイバンにつけていますが、付属のぐらつき防止アダプタは使いませんでした。
また、2.4AのUSB端子が2個も良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする