LBL-9004B LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所) 46770037

 

LBL-9004B LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所) 46770037
LBL-9004B LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所) 46770037
LBL-9004B LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所) 46770037
LBL-9004B LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所) 46770037

LED描画ランプ(矢印タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個LED色ブルー光色ブルー注文コード46770037品番LBL-9004B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。
12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。
軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。

ブルー質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個LED色ブルー使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67光源色青色LED耐振動性能7Gアズワン品番64-3989-38光色ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする