KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の フォークリフト用電装
KOITO(小糸製作所)の フォークリフト用ライト
LED描画ランプ(矢印タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
LED色
グリーン
光色
グリーン
注文コード
46770046
品番
LBL-9004G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
LED色・光色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。
12V〜48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。
軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
色
グリーン
質量(g)
360(ブラケット含む)
消費電力(W)
11(48V時)
定格電圧(V)
DC12〜48
光源
3個
LED色
グリーン
使用環境温度(℃)
-30〜+80
防塵防水性能
IP67
光源色
緑色LED
耐振動性能
7G
アズワン品番
64-3989-39
光色
グリーン