JOB Master
JOB Masterの 落下防止用コード
JOB Masterの コード 落下防止用
ツールキャッチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46770123
品番
JTC-1500R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ワイヤー、二重環
材質
ケブラー繊維入ウレタン樹脂
色
赤
安全荷重(kg)
接続工具/1
自然長(mm)
445
最大伸長(mm)
1500