曜日別特売
JWG-150LLW スパイダー1 JOB Master 46770202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイダー1

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLLW
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード46770202品番JWG-150LLW
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吸着性のある新素材使用。グリップ部分2枚合わせの縫製で強くて丈夫。天然皮革の2倍以上の通気性。
素手の感触。
指先にフィット。
洗濯可能。

材質
基布/ポリウレタン樹脂
甲布/ポリエステル
用途様々な現場での作業に。サイズLLW全長(cm)23.5中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.5入数(双)1機能通気性手のひらまわり(cm)23袖口仕様マジックテープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35052394
2021-10-18
用途: バイク用

今回、バイク運転用に購入しました。
フィット感等は個人差があるので私的には問題なく使用しています。
ただ、うれしい誤算が、この手袋を装着した状態でスマホの操作が可能だったことです。
もちろん、細かな操作には向いていませんが、アプリの切り替えやアプリ内のボタン操作的なことが出来るので、信号待ちの際手袋を外さずスマホ操作をしています。

対象商品 : 46770211
2021-06-08
用途: 庭や墓の掃除と木の伐採作業に使用。
その他業種

手にぴったりフィットしてとても作業がしやすいです。次も購入します。

対象商品 : 35052385
2014-12-12
用途: 工場の作業で

商品自体は良いと思います。もう少し安価であればなお良し

対象商品 : 35052385
2010-12-21
用途: 弱電工事

素手感覚と謳われていたので期待して購入しましたが、細かいビス等を摘むには無理があります。
また、親指廻りの裁断が私にはフィットせず、少しダブダブします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする