※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JOB Master
JOB Masterの 革手袋
JOB Masterの その他革手袋
ヤギと牛革手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
46770263
品番
JWG-200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
材質
手のひら牛革・手の甲山羊革
色
白
入数(双)
1
加工
グリップ部2重縫製
機能
軽くて丈夫
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
手の平幅(cm)
10.5
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック式