4/1より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤギと牛革手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46770272 品番 JWG-200LL
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) 値下げ
1,498
サイズLL 材質手のひら牛革・手の甲山羊革 入数(双)1 加工グリップ部2重縫製 機能軽くて丈夫 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21.5 手の平幅(cm)10.8 アテ有無有り 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする