KM-20 軽天ビス マーベル 46770437

軽天ビス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法45°×2分 注文コード46770437 品番KM-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,360
この商品は寸法・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)

仕様標準付属ベアリング径:7mm タイプ角面 寸法45°×2分 シャンク径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46770421
2019-04-09
用途:
軽量鉄骨の壁に棚をつけるため
建設業・工事業

長さもちょうど良いです。
家庭用の電動ドリルなので、LDSに打ち込むにはドリルで下穴が必要でした。
その後インパクトで打ち込みました。
工具によってはそのままいけるかもしれません。

対象商品:
35211662
2015-03-27
用途:
木箱の修理

インパクトで木材に打ち込むときに、、一般的な木ねじに比べて非常にスムーズに打ち込むことができます。結果として作業効率が向上します。思った以上にビスによる違いがあるものと感心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする