※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小ネジ 皿頭

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60本) 注文コード 46770482 品番 KO-35P
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
寸法(mm)Φ4×35 材質 タイプ皿頭 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46770534
2023-10-14
用途:
電気の配線器具付け
株式会社 カトー電気 様

メインで使う4×30は大箱で10万本単位で買うのですが、
ボックスが奥まって少し長いビスが少量欲しい場合、
結構近くのホムセンに置いてないので、モノタロウで買えるのは便利です。
送料が無料になる価格まで合わせ買いしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする