マーベル
マーベルの ベルト・ベルトサポーター
マーベルの 墜落制止用器具用胴ベルト
ワークポジショニング用(スライドバックルタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
胴ベルト長さ(mm)
1400
仕様
D環2個・V角環1個付
注文コード
46770771
品番
MAT-100BL
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
胴ベルト長さ・仕様・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
厚生労働省新規格対応品
軽量・高級クッション・湾曲タイプ
軽量アルミバックル
用途
高所作業現場の墜落防止に!
1本吊り、U字吊り兼用タイプ
各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。
仕様
D環2個・V角環1個付
質量(g)
約850
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1400
補助ベルト幅(mm)
100
補助ベルト長さ(mm)
800
バックル
スライドバックル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500