MAT-180L ワークポジショニング用ベルト ロングサイズ マーベル ワンタッチバックル 46771015

ワークポジショニング用ベルト ロングサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 補助ベルト幅(mm)100 仕様D環2個・V角環1個付 注文コード46771015 品番MAT-180L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品は補助ベルト幅・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
材質
カバー:ポリカーボネイト
金具:鉄
仕様D環2個・V角環1個付 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 濃紺 質量(g)約1000 バックルワンタッチバックル 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1400 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする