マーベル
マーベルの ベルト・ベルトサポーター
マーベルの 墜落制止用器具用胴ベルト
ワークポジショニング用ベルト ロングサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
補助ベルト幅(mm)
100
仕様
湾曲、D環2個・V角環1個付
注文コード
46771042
品番
MAT-180WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,800
この商品は
補助ベルト幅・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:ポリカーボネイト
金具:鉄
仕様
湾曲、D環2個・V角環1個付
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
色
濃紺
質量(g)
約1050
バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1400
補助ベルト幅(mm)
100
補助ベルト長さ(mm)
800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。