マーベル
マーベルの ベルト・ベルトサポーター
マーベルの 墜落制止用器具用胴ベルト
ワークポジショニング用ベルト ロングサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46771094
品番
MAT-80BL
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
カバー:ポリカーボネイト
金具:鉄
仕様
D環1個・角環1個付
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
色
黒
質量(g)
約850
バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1400
補助ベルト幅(mm)
85
補助ベルト長さ(mm)
800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。