マーベル
マーベルの ベルト・ベルトサポーター
マーベルの 墜落制止用器具用胴ベルト
ワークポジショニング用ベルト(調整機能付きワンタッチバックルタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46771155
品番
MATX-80B
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
25mmベルトの長さを伸ばせる安全帯。
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
バックル
ワンタッチバックル
質量(g)
約810
補助ベルト幅(mm)
85
補助ベルト長さ(mm)
650
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。