MD2-100 ソフトグリップドライバー マーベル 単品 樹脂(ソフト)/ゴム 刃先マグネットあり 46771681

ソフトグリップドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状プラス(+) 注文コード46771681 品番MD2-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は先端形状・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ソフトグリップでしっかり締付け。
手にやさしいクッショングリップ。
クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ
刃先はマグネット入り。
黒クロームメッキ仕上げ

先端形状プラス(+) 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 仕様マグネット入り、クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ 全長(mm)215 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46771681 MD2-100 35051274 MD+2-100 ソフトグリップドライバー マーベル ソフトグリップドライバー マーベル 1本 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35051274
2019-03-07
用途:
OA機器メンテナンス
株式会社情報機器 様

ベッセルのNo.600のOEMかと思い購入したのですがグリップがスーパークッションでした。かなりがっかりしました。
写真は正しく掲載してほしいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする