マーベル
マーベルの 腰袋/工具差し/携帯ケース
マーベルの 腰袋
電工ポケット ハイクォリティタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46771812
品番
MDP-210HR
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製の内袋を付けました。
ベルト通しは、2重貼りなので丈夫です。
内袋は取り外し可能。
色
レッド
種別
電工ポケット
材質
ナイロン
質量(g)
500
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
235×200×150