MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック内装・アクセサリー
MAD MAX(マッドマックス)の トラック用シフトノブ
クリスタルシフトノブ 泡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(mm)
12×1.25、10×1.25、8×1.25
全長(mm)
100
注文コード
46771893
品番
MM75-2202-SM
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
口径・全長・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
主な適合車種
口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【適合車種】
汎用
色
スモーク
全長(mm)
100
口径(mm)
12×1.25、10×1.25、8×1.25
付属品
車種別ステッカー付、8×1.25(mm)、10×1.25(mm)変換アダプタ付
タイプ
泡
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。