マーベル
マーベルの 腰袋/工具差し/携帯ケース
マーベルの 工具差し
マーベルの ドライバー用 工具差し
ドライバー差し スリムタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
軸長150mmタイプ
注文コード
46772065
品番
MDP-36SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
質量(g)
105
タイプ
軸長150mmタイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
295×70×30
種別
ドライバー2本差し
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46772065
MDP-36SG
46772074
MDP-36SR
ドライバー差し スリムタイプ
マーベル
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)