※使用例
マーベル
マーベルの 物品棚/収納用品
マーベルの ツールボックス/ツールバッグ
マーベルの 帆布製
タフロンポケットバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46772354
品番
MDP-905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,620
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポーチ
外側:片面3個
内側:片面8個
質量(g)
860
寸法(縦×横×奥行)(mm)
285×363×188