※使用例
マーベル
マーベルの 物品棚/収納用品
マーベルの ツールボックス/ツールバッグ
マーベルの 帆布製
タフロンポケットバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46772363
品番
MDP-908
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポーチ
外側:片面3個
内側:片面(ポケット)5個、片面(貫通サック)6個
質量(g)
1100
寸法(縦×横×奥行)(mm)
285×355×188
アズワン品番
65-2053-05