曜日別特売
MDX-03 電工ナイフ マーベル 46772521

電工ナイフ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46772521品番MDX-03
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
全長(mm)215刃長(mm)80材質(ブレード)SK-4仕様折りたたみ式、ロック付質量(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46772521
2017-05-09
用途: 動力配線工事

精度が高い規格品と思われるが,金属部分の角の処理がやや甘い.素手だと違和感を感じる,自分でタッチアップすればよく手になじんでくれるので悪くはない.価格相応と思う.

対象商品 : 46772512
2013-12-23
用途: 電線の皮むき

ハンドルを握ったとき、握り部分の面取りがされていないため手が痛い。高額なステンレスナイフなので、最後の仕上げ部分にも気を使っていただければよりよい商品になると思います。
また品質に直接影響しませんが、商品のパッケージの上部が破れていました。劣化が原因か輸送時の問題かはわかりませんが。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。検品を一層強化してまいります。ご指摘ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする