MGD2-100 電工グリップドライバー マーベル 刃先マグネットあり 46772747

電工グリップドライバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状プラス 軸長(mm)100 注文コード46772747 品番MGD2-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は先端形状・軸長など5種類から選べます 他の種類を見る

ソフトグリップでしっかり締付け。
手にやさしいクッショングリップ。
クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ
刃先はマグネット入り
ネジに余裕の締付け力
刃先は、高精度のブラックポイント加工

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)200 質量(g)100 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46772747 MGD2-100 35051292 MGD+2-100 電工グリップドライバー マーベル 電工グリップドライバー マーベル 1本 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35051292
2021-09-07
用途:
部品取付時
卸売・小売業

グリップがしっかりしていて使いやすく、作業がスムーズにおこなえた。

対象商品:
46772756
2019-08-27
用途:
電気配線作業
広島精研工業株式会社 様

ビットの先に磁気があるのでネジ等の着脱に適している

対象商品:
35051292
2018-03-20
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

グリップが手にフィットします!
色々使いましたが、いまのところ
一番しっくりきています!

対象商品:
35051292
2017-03-12
用途:
電気工事

長年使っていたドライバー紛失にて、購入しました。メーカー品なんで、とりあえず購入しました。
紛失品は第2種電気工事士実技試験で、使用のため購入したものでしたが。

対象商品:
35051301
2016-01-26
用途:
ネジ留め
建設業・工事業

価格が安くなればいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする