曜日別特売
MGD2-150 電工グリップドライバー マーベル 46772756

電工グリップドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.2
先端形状プラス
軸長(mm)150
全長(mm)250
内容量1本注文コード46772756品番MGD2-150
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ソフトグリップでしっかり締付け。
手にやさしいクッショングリップ。
クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ
刃先はマグネット入り
ネジに余裕の締付け力
刃先は、高精度のブラックポイント加工

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)150軸径(Φmm)6.4全長(mm)250質量(g)117種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35051292
2021-09-07
用途: 部品取付時
卸売・小売業

グリップがしっかりしていて使いやすく、作業がスムーズにおこなえた。

対象商品 : 46772756
2019-08-27
用途: 電気配線作業
広島精研工業株式会社

ビットの先に磁気があるのでネジ等の着脱に適している

対象商品 : 35051292
2018-03-20
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

グリップが手にフィットします!
色々使いましたが、いまのところ
一番しっくりきています!

対象商品 : 35051292
2017-03-12
用途: 電気工事

長年使っていたドライバー紛失にて、購入しました。メーカー品なんで、とりあえず購入しました。
紛失品は第2種電気工事士実技試験で、使用のため購入したものでしたが。

対象商品 : 35051301
2016-01-26
用途: ネジ留め
建設業・工事業

価格が安くなればいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする