マーベル
マーベルの 面取り・バリ取り
マーベルの 面取りカッター
マーベルの カッター(カウンターシンク)
テーパードリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46773176
品番
MSB-0
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
鉄金属:[670〜2000]
ステンレス:[270〜800]
シャンク径(Φmm)
6.5
寸法(mm)
13〜14
切刃形状
その他