マーベル
マーベルの 面取り・バリ取り
マーベルの 面取りカッター
マーベルの カッター(カウンターシンク)
テーパードリル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
46773203
品番
MSB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
シャンク径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
鉄金属:[250〜1600]
ステンレス:[100〜630]
シャンク径(Φmm)
10
寸法(mm)
16〜30.5
切刃形状
その他