MSB-3 テーパードリル マーベル 46773221

テーパードリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)10 注文コード46773221 品番MSB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,380
この商品はシャンク径など5種類から選べます 他の種類を見る
推奨回転数(min-1[r.p.m])
鉄金属:[220〜1600]
ステンレス:[80〜630]
シャンク径(Φmm)10 寸法(mm)25〜40 切刃形状その他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46773194
2018-06-04
用途:
φ19パイプ内追加バリ取り
サービス業

45度にバリ取りした後に追加で巻き込み部をさらにカットしています。
低速回転にて綺麗にカット出来便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする