※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの ホールソー・コアドリル
マーベルの ホールソー
マーベルの ホールソーセット品
SH型ハイスピード鋼ホールソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
14
注文コード
46773991
品番
SH-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,740
この商品は
寸法
が
89
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
8
寸法(mm)
14
用途
薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ
能力
薄鉄板(1.6mm)