曜日別特売
SA772-01 D.A.D ジュエリースターターリング GARSON 46775813

SA772-01 D.A.D ジュエリースターターリング GARSON 46775813
SA772-01 D.A.D ジュエリースターターリング GARSON 46775813
SA772-01 D.A.D ジュエリースターターリング GARSON 46775813

D.A.D ジュエリースターターリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
スワロフスキー:クリスタル
内容量1個注文コード46775813品番SA772-01
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

エンジンをかける度に、必ず押すスタータースイッチ。そのスタータースイッチ周りをラグジュアリー変化させ、エンジンを始動する度にラグジュアリーな気分にさせてくれる、装着満足度の高い人気ドレスアップアイテム。
素材には重量感のある合金を採用し、クロームメッキコーティングを施す事で、最高級ヨーロッパ製クリスタルの輝きと相まってジュエリーのような高級感を醸し出します。
取り付け方法は、両面テープで貼るだけで簡単に装着可能。

用途車のスタータースイッチに。スワロフスキー:クリスタルデザインA内径×外径(Φmm)34×40仕様トヨタ・スバル車スタートボタン用
注意
※イメージ画像の純正エンジンスターター形状に対応しておりますので、お乗りのお車をよくお確かめの上ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする