ラックガード

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46776373 品番 P-03-01-0017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。
A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。
専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。

材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex イエロー 用途パレットラック脚の防護 寸法(mm)(対象ラック脚)W102×H45 規格(食品接触)対応 全高(mm)600 耐薬品性優良 ISO/TR 10358 難燃性UL 94 HB 毒性なし 導電性なし 適合温度(℃)-15〜50 衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
注意
※初回、専用工具を同時購入下さい。サイズ選定はメーカーにお問い合わせください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,082 / 税込 ¥5,590
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,164 / 税込 ¥11,180
北海道地方数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,255 / 税込 ¥7,981
北海道地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥14,510 / 税込 ¥15,961
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

A-SAFE | ラックガード ドロップテスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46776416
2019-12-23
用途:
パレットラックの脚のガード
製造業

ネジ不要で、ラック脚にはめ込むだけで簡単に取りつきました。施工時間20秒くらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする