信越工業
信越工業の ロープ、ヒモ
信越工業の PPひも
SKラインコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
46776608
品番
R30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表面融着処理で結束後の紐のゆるみを解消します。
伸びにくく、しっかり結べます。
切り口がバラつかず、きれいです。
水に強く、濡れても強度が変わりません。
1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
引張強度N(kgf)
921(94)
RoHS指令(10物質対応)
対応