BRHI-EX12 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777017

 

BRHI-EX12 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777017
BRHI-EX12 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777017
BRHI-EX12 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777017

ブライト900 Extreme(エクストリーム)

(1件のレビュー)
目の粗さ(単荒目)10山/cm、(単中目)14山/cm
(単荒目)10山/cm、(単中目)14山/cm
(荒目)10山/cm、(細目)22山/cm
内容量1本注文コード46777017品番BRHI-EX12
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アルミ・鉛・プラスチックなど目の詰まりやすい物ようです。
表面に硬質クロムを施す事により高耐久性と、信じられないほどの切り粉の剥離性を実現。
表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。

用途
アルミ、鉛、プラスチックなどの目のつまりやすいワークに最適
全長(mm)235刃長(mm)120ヤスリ部幅W(mm)16ヤスリ部厚T(mm)4目の粗さ(単荒目)10山/cm、(単中目)14山/cm形状平形仕様単荒目/単中目 兼用トラスコ品番431-6304適合材アルミ、鉛、プラスチックなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46777001
2015-02-19
用途: 模型製作

プラ材やパテ類などの切削に使用しています。目詰まりすることが無いのでストレス無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする