K-8437-1-CM1 KENNON(ケノン) トップ・アンダー両用 1H キッチンシンク KOHLER(コーラー) 46777098 K-8437-1-CM1 KENNON(ケノン) トップ・アンダー両用 1H キッチンシンク KOHLER(コーラー) 46777098 K-8437-1-CM1 KENNON(ケノン) トップ・アンダー両用 1H キッチンシンク KOHLER(コーラー) 46777098 K-8437-1-CM1 KENNON(ケノン) トップ・アンダー両用 1H キッチンシンク KOHLER(コーラー) 46777098

KENNON(ケノン) トップ・アンダー両用 1H キッチンシンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46777098 品番K-8437-1-CM1
参考基準価格(税別)¥172,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。
水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×559×316 付属品専用底敷きラック 仕様正規輸入品、ホール:1 材質Neoroc(ネオロック) マットブラック 設置方式トップマウント
注意
※正規輸入品とは、製品2年間保証、日本語取扱説明書、日本語施工説明書、アフターメンテナンス対応可能商品。
※全製品検品の為、開封しています。
※輸入品の為、箱に汚れや潰れ等がある場合があります。商品は検品の上問題が無いことを確認していますのであらかじめご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする