K-2196X-1-0 Pennington(ペニントン) ドロップイン 1H洗面シンク KOHLER(コーラー) 46777308 K-2196X-1-0 Pennington(ペニントン) ドロップイン 1H洗面シンク KOHLER(コーラー) 46777308 K-2196X-1-0 Pennington(ペニントン) ドロップイン 1H洗面シンク KOHLER(コーラー) 46777308 K-2196X-1-0 Pennington(ペニントン) ドロップイン 1H洗面シンク KOHLER(コーラー) 46777308

Pennington(ペニントン) ドロップイン 1H洗面シンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46777308 品番K-2196X-1-0
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。
水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×445×216 仕様正規輸入品 材質陶器 ホワイト 機能オーバーフロー 設置方式ドロップイン・1ホール
注意
※正規輸入品とは、製品2年間保証、日本語取扱説明書、日本語施工説明書、アフターメンテナンス対応可能商品。
※全製品検品の為、開封しています。
※輸入品の為、箱に汚れや潰れ等がある場合があります。商品は検品の上問題が無いことを確認していますのであらかじめご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする